Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-05SS Putken mutteri 37 astetta 316 ruostumaton teräs Jic | AB2ETC 1LNV5

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-05SS Putken mutteri 37 astetta 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2ETC Malli: 0318-05SSRistiviite: 1LNV5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken mutteri
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiJIC
Leveän langan koko1 / 2-20
Flare-tyyppi37 Tutkinnot
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine6000 psi
Temp. alue-165 - 1200 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-04SS Putken mutteri 37 astetta 316 ruostumaton teräs Jic | AB2ETB 1LNV4 0318-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€9.90
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-06SS Putken mutteri 37 astetta 316 ruostumaton teräs Jic | AB2ETD 1LNV6 0318-06SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€12.68
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-08SS Putken mutteri 37 astetta 316 ruostumaton teräs Jic | AB2ETE 1LNV7 0318-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€17.67
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-10SS Putken mutteri 37 astetta 316 ruostumaton teräs Jic | AB2ETF 1LNV8 0318-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€41.17
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-12SS Putken mutteri 37 astetta 316 ruostumaton teräs Jic | AB2ETG 1LNV9 0318-12SS1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "€48.17
AIR-WAY VALMISTUS 0318-16SS Putken mutteri 37 astetta 316 ruostumaton teräs Jic | AB2ETH 1LNW1 0318-16SS1-5/16-121.5 "3500 psi1"€82.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-05SS Putken mutteri 37 astetta 316 ruostumatonta terästä
€16.62 / yksikkö