Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRSEPT 76716 A / C-linjan 45 asteen korjaussarja SAE 28 kpl. | AH4GVH 34NK83

AIRSEPT 76716 A/C Line 45 Degree Repair Kit SAE 28 kpl.

Varastossa
Tuote: AH4GVH Malli: 76716Ristiviite: 34NK83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastolinjan 45 asteen korjaussarja
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Palojen lukumäärä28
Koko5/16, 3/8, 1/2, 5/8
TyyppiIlmastointilaite, lämmitin, jäähdytysneste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRSEPT 76716 A/C Line 45 Degree Repair Kit SAE 28 kpl.
€217.97 / yksikkö