Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRSEPT 76706 A/C Line suora korjaussarja SAE 28 kpl. | AH4GVR 34NK91

AIRSEPT 76706 A/C Line Straight Repair Kit SAE 28 kpl.

Varastossa
Tuote: AH4GVR Malli: 76706Ristiviite: 34NK91
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
€152.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun ja letkun 4 -sarjan korjaussarja
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Palojen lukumäärä29
Koko5/16, 3/8, 1/2, 5/8
TyyppiIlmastointilaite, lämmitin, jäähdytysneste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3629
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRSEPT 76706 A/C Line Straight Repair Kit SAE 28 kpl.
€152.34 / yksikkö