DEWALT DCH263R2/DWH205DH Akkukäyttöinen pyörivä vasarasarja, 20 V, 0 - 4300 iskua minuutissa, sisältyy akkuun | CF2LPW 347KX4

DEWALT DCH263R2/DWH205DH johdoton pyörivä vasarasarja, 20 V, 0–4300 iskua minuutissa, mukana akku

Varastossa
Tuote: CF2LPW Malli: DCH263R2/DWH205DHRistiviite: 347KX4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,198.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki
Akun kapasiteetti6 Ah
Iskut minuutissa0 ja 4300
IstukkatyyppiSDS Plus
Ydinkärjen kapasiteetti2-1 / 2 "
Kahvan tyyppiD-kahva
Vaikutusenergia2.2 jalkaa-lb.
Ei kuormitusta RPM0 ja 1165
Kiinteän bittikapasiteetti1 / 2 "
Työkalun pituus15-57 / 64 "
Jännite20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.405
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCH263R2/DWH205DH johdoton pyörivä vasarasarja, 20 V, 0–4300 iskua minuutissa, mukana akku
€1,198.47 / yksikkö