Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRSEPT 76213 Line Splice Hi Side Service T 3/8 Ulkohalkaisija | AH2BEN 24EN05

AIRSEPT 76213 Line Splice Hi Side Service T 3/8 Ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AH2BEN Malli: 76213Ristiviite: 24EN05

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLine Splice Hi Side -palvelu
MateriaaliAlumiini, kumi
Palojen lukumäärä8
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Koko3-3/4"H x 2-3/4"W x 1-1/4"D
TyyppiA / C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
AIRSEPT 76212 Line Splice Hi Side Service T 5/16 Ulkohalkaisija | AH2BEM 24EN04 762125 / 16 "€45.01
AIRSEPT 76214 Line Splice Hi Side Service T 1/2 ulkohalkaisija | AH2BEP 24FI06 762141 / 2 "€54.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRSEPT 76213 Line Splice Hi Side Service T 3/8 Ulkohalkaisija
€54.61 / yksikkö