Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRSEPT 72900 Kylmäainesäiliön suodatin 1/2 tuuman liittimellä AH4GUX 34NK73

AIRSEPT 72900 Kylmäainesäiliön suodatin 1/2 tuuman sovitus

Varastossa
Tuote: AH4GUX Malli: 72900Ristiviite: 34NK73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäainesäiliön suodatin, 1/2 "ACME
Suodattimen suunnitteluLinjassa
Korkeus1"
Pituus3"
Dia ulkopuolella.1"
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nestetyyppi: Kylmäaine
    • Erityisominaisuudet: Suojaa ilmastointisylinteriä roskilta; 1/2 "ACME-liitin

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AIRSEPT 72901 Kylmäainesäiliön suodatin 1/4 tuuman kiinnitys | AH4GUY 34NK74 72901Kylmäainesäiliön suodatin, 1/4 "-heijastus€68.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRSEPT 72900 Kylmäainesäiliön suodatin 1/2 tuuman sovitus
€100.43 / yksikkö