Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIROTRONICS HCSDC030A -releen virrantunnistus 30 ampeeria | AF7JBP 21EU15

AIROTRONICS HCSDC030A Relevirran tunnistus 30 A

Varastossa
Tuote: AF7JBP Malli: HCSDC030ARistiviite: 21EU15

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Ampeeria30
Yhteydenottolomake1NO
YdintyyppiVankka
SähköliitäntäQuick Connect -välilehdet
TulojänniteItsekäyttöinen
AsennusPinta-asennus 1 # 8 tai # 10
TunnistinToroidinen 0.620 reiän läpi
Anturialue6.00 - 30.00 A
Matkan viive (sek.)0.3
Laukaisupiste (ampeeria)6 ja 30
TyyppiVirran tunnistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käynnistysvirta (200)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaAnturialueHinta
AIROTRONICS HCSDC045A -releen virrantunnistus 45 ampeeria | AF7JBQ 21EU16 HCSDC045A459.00 - 45.00 A€65.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIROTRONICS HCSDC030A Relevirran tunnistus 30 A
€70.36 / yksikkö