AIRMASTER FAN EMC42D Mancooler, hihnaveto, kannettava, koko 42 tuumaa | CE7WPA 60007

AIRMASTER FAN EMC42D Mancooler, hihnakäyttö, kannettava, koko 42 tuumaa

Tuote: CE7WPA Malli: EMC42DRistiviite: 60007
€761.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Cooler
Terä Dia.42 "
Terän materiaaliAlumiini
Halkaisija46 "
Virtausnopeus14000 cfm
KoteloTeräs
Nopeuksien määrä2
Power Rating1/2
Nopeus540 Rpm
Jännitearvot115 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Airmaster Fan EMC42D Mancooler vaihtaa ummehtunutta ilmaa raikkaaseen ilmaan jäähdyttääkseen työntekijöitä ja kuivia pintoja. Tämä 2-nopeuksinen tuuletin hyödyttää tuotantolaitoksia, varastoja ja kuljetustoimintoja poistamalla ei-toivotut hajut, kosteuden, savun ja muut epäpuhtaudet ilmasta.

Ominaisuudet:

  • Airmaster EMC42D Mancoolerissa on kolme alumiiniterää, jotka tuottavat jopa 14000 cfm:n ilmavirrat.
  • Sen epoksipinnoitettu terässpiraali ja suojukset vähentävät tärinää.
  • Tässä kannettavassa tuulettimessa on hihnakäyttö, jonka avulla voit vaihtaa eri nopeuksien välillä helposti.
  • Siinä on 8 tuuman teräspyörät toisella puolella ja helposti tarttuva kahva toisella, mikä helpottaa liikkumista työtilassa.
  • Tämä 42-tuumainen Airmaster-tuuletin on varustettu keinukytkimellä, joka kytkee päälle / pois päältä välittömästi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Airmaster-tuuletin Terän kokoonpano: Tämä kokoonpano korvaa olemassa olevan viallisen potkurin oikean ilmavirran ylläpitämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cUL
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pidämme tämän Airmaster-tuulettimen hyvässä toimintakunnossa?

A.

  • Suorita säännölliset tarkastukset puhaltimen potkurin ja kotelon puhdistamiseksi.
  • Tarkista epätavallinen ääni tuulettimen ollessa käynnissä.
  • Tarkista kiinnikkeiden kireys säännöllisin väliajoin.

K. Mitä eroa on suoraveto- ja hihnavetopuhaltimilla?

A. Hihnakäyttöiset puhaltimet käyttävät säädettävää hihnaa halutun puhaltimen nopeuden saavuttamiseksi. Suorakäyttöiset puhaltimet vaativat elektronisesti kommutoidun moottorin (ECM) tuulettimen nopeuden säätöön.

K. Mikä ODP-kotelo on?

V. Tämä kotelo sallii ilman kiertää käämien läpi jäähdytystä varten, mutta estää nestepisaroiden putoamisen moottoriin 15 asteen pystykulmassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoTerä Dia.Terän materiaaliNopeusNykyinen arvosteluHalkaisijaVirtausnopeusNopeuksien määräHinta
AIRMASTER FAN MC42OS Mancooler, hihnaveto, kannettava, koko 42 tuumaa | CE7WNZ 60002 MC42OS--Alumiini430/285 kierrosta / min--17100/9558 Cfm2€849.93
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 60025 Mancooler, Hihnaveto, Kääntöteline, Koko 42 tuumaa | CE7WPB MC42B 6002575 dBA42 "Teräs380 Rpm6.4 A42 1 / 2 "16180 cfm2€1,531.85
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 60026 Mancooler, Hihnaveto, Kääntöteline, Koko 48 tuumaa | CE7WPC MC48B 6002678 dBA48 "Teräs385 RPM12.8 A48 1 / 2 "17730 cfm1€1,866.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN EMC42D Mancooler, hihnakäyttö, kannettava, koko 42 tuumaa
€761.35 / yksikkö