AIRMASTER FAN MC42OS Mancooler, hihnaveto, kannettava, koko 42 tuumaa | CE7WNZ 60002

AIRMASTER FAN MC42OS Mancooler, hihnakäyttö, kannettava, koko 42 tuumaa

Tuote: CE7WNZ Malli: MC42OSRistiviite: 60002
€849.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Cooler
Terän materiaaliAlumiini
Terän koko42 "
Johdon koko10'
Virtausnopeus17100/9558 Cfm
KoteloTeräs
Terien lukumäärä4
Nopeuksien määrä2
Power Rating1
Nopeus430/285 kierrosta / min
Jännitearvot115 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Airmaster Fan MC42OS Mancooler kierrättää ilmaa suljetuissa työtiloissa. Tämä OSHA-yhteensopiva tuuletin hyödyttää tehtaita, varastoja ja kuljetustoimintoja poistamalla hajuja, kosteutta, savua ja muita epäpuhtauksia ilmasta.

Ominaisuudet:

  • Airmaster MC42OS Mancoolerissa on 2-nopeuksinen keinukytkin, joka muuttaa nopeutta ja helpottaa välitöntä päälle / pois päältä kytkemistä.
  • Siinä on epoksipinnoitettu terässpiraali ja suojukset tahattoman kosketuksen välttämiseksi.
  • Tässä tuulettimessa on neljä alumiinilapaa potkuri, joka tuottaa jopa 17100 cfm ilmavirran.
  • Sen pyörät on varustettu lukituspyörillä helpottamaan liikuttamista ja sijoittamista työtilan poikki.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cUL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän tuulettimen meluluokitus?

A. 67 - 75 Dba.

K. Miten hihnavetopuhaltimet ovat parempia kuin suoravetopuhaltimet?

V. Hihnavetopuhaltimet tarjoavat enemmän joustavuutta kierrosluvun suhteen. Ne ovat myös suhteellisen hiljaisempia kuin suoravetopuhaltimet.

K. Miksi tässä tuulettimessa on tippumisen estävä kotelo?

V. Tämä kotelo estää nestepisaroiden putoamisen moottoriin 15 asteen kulmassa pystysuoraan nähden samalla kun ilma pääsee kiertämään käämien läpi jäähdytystä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoTerä Dia.Terän materiaaliNopeusNykyinen arvosteluHalkaisijaVirtausnopeusNopeuksien määräHinta
AIRMASTER FAN EMC42D Mancooler, hihnaveto, kannettava, koko 42 tuumaa | CE7WPA 60007 EMC42D-42 "Alumiini540 Rpm-46 "14000 cfm2€761.35
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 60025 Mancooler, Hihnaveto, Kääntöteline, Koko 42 tuumaa | CE7WPB MC42B 6002575 dBA42 "Teräs380 Rpm6.4 A42 1 / 2 "16180 cfm2€1,531.85
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 60026 Mancooler, Hihnaveto, Kääntöteline, Koko 48 tuumaa | CE7WPC MC48B 6002678 dBA48 "Teräs385 RPM12.8 A48 1 / 2 "17730 cfm1€1,866.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN MC42OS Mancooler, hihnakäyttö, kannettava, koko 42 tuumaa
€849.93 / yksikkö