AIRMASTER FAN 70836 Ilmankierto, Pesu, Lattia, Ruostumaton teräs, Potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7WRP PWIISS24

AIRMASTER FAN 70836 ilmankierto, pesun alla, lattia, ruostumaton teräs, potkurin halkaisija 24 tuumaa

Tuote: CE7WRP Malli: 70836Ristiviite: PWIISS24
€2,310.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Nykyinen arvostelu3.8 A
Virtausnopeus5220 cfm
KoteloRuostumaton teräs
Nopeuksien määrä1
Power Rating1/4
Nopeus1075 RPM
Jännitearvot115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Nykyinen arvosteluVirtausnopeusKoteloPower RatingNopeusHinta
AIRMASTER FAN 70764 Ilmankiertopumppu, Pesu, Lattia, Ruostumaton teräs, Potkurin halkaisija 30 tuumaa | CE7WRJ PWIISS30 7076430 "3.8 A8800 cfmRuostumaton teräs1/31075 RPM€2,597.89
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN WWIISS30 Ilmankiertopumppu, Pesuaine, Seinä, Ruostumaton teräs, Potkurin halkaisija 30 tuumaa | CE7WRK 70767 WWIISS 30---304 Ruostumaton teräs--€2,289.38
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 70833 Ilmankiertovesipumppu, Pesuaine, Seinä, Ruostumaton teräs, Potkurin halkaisija 20 tuumaa | CE7WRL WWIISS20 7083320 "3.8 A2670 cfmRuostumaton teräs1/151600 Rpm€1,731.16
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 70834 Ilmankierto, Pesu, Lattia, Ruostumaton teräs, Potkurin halkaisija 20 tuumaa | CE7WRM PWIISS20 7083420 "1.4 A2670 cfmRuostumaton teräs1/151600 Rpm€1,963.31
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 70835 Ilmankiertopumppu, Huuhtelu, seinä, ruostumaton teräs, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7WRN WWIISS24 7083524 "1.4 A5220 cfmRuostumaton teräs1/41075 RPM€2,036.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 70836 ilmankierto, pesun alla, lattia, ruostumaton teräs, potkurin halkaisija 24 tuumaa
€2,310.76 / yksikkö