AIRMASTER FAN 30680 Upblast-tuuletin, hihnakäyttö, potkurin halkaisija 36 tuumaa, 1-1 / 2 hv, 1 vaihe

Tuote: CE7VED Malli: 30680Ristiviite: UPB36R-J3
€5,008.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
Pohjan koko51x 2-1 / 2 "
Mitat51 "
Virtausnopeus14350 cfm
HP1-1/2
Potkurin dia.36 "
Nopeus767 Rpm
Jännitearvot115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMitatVirtausnopeusHPPotkurin dia.NopeusJännitearvotHinta
AIRMASTER FAN 30600 Upblast tuuletin, hihnakäyttö, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/2 hv, 1 vaihe | CE7VDW UPB24R-G3 3060039x 2-1 / 2 "39 "5652 cfm1/224 "985 Rpm115 / 230 VAC€3,253.85
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 30610 Upblast tuuletin, hihnakäyttö, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 3/4 hv, 1 vaihe | CE7VDX UPB24R-H3 3061039x 2-1 / 2 "39 "6501 cfm3/424 "1133 Rpm115 / 230 VAC€3,366.87
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 30620 Upblast tuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1 hv, 1 vaihe | CE7VDY UPB24R-I3 3062039x 2-1 / 2 "39 "7207 cfm124 "1256 Rpm115 / 230 VAC€3,366.11
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 30630 Upblast tuuletin, hihnakäyttö, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 3/4 hv, 1 vaihe | CE7VDZ UPB30R-H3 3063045x 2-1 / 2 "45 "8870 cfm3/430 "773 Rpm115 / 230 VAC€4,049.56
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 30640 Upblast tuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 1 hv, 1 vaihe | CE7VEA UPB30R-I3 3064045x 2-1 / 2 "45 "9742 cfm130 "849 RPM115 / 230 VAC€4,073.24
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 30650 Upblast tuuletin, hihnakäyttö, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 1-1/2 Hp, 1 vaihe | CE7VEB UPB30R-J3 3065045x 2-1 / 2 "45 "11233 cfm1-1/230 "979 Rpm115 / 230 VAC€4,206.87
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 30670 Upblast tuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 36 tuumaa, 1 hv, 1 vaihe | CE7VEC UPB36R-I3 3067051x 2-1 / 2 "51 "12367 cfm136 "661 Rpm115 / 230 VAC€4,884.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 30680 Upblast-tuuletin, hihnakäyttö, potkurin halkaisija 36 tuumaa, 1-1 / 2 hv, 1 vaihe
€5,008.69 / yksikkö