AIRMASTER FAN 25370 Poistoilmapuhallin, suora käyttö, Prop Dia 30 tuumaa, 1 hv, 1-vaiheinen, 115/230 V

Tuote: CE7VBM Malli: 25370Ristiviite: H30VEX76-1
€5,318.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Virtausnopeus10440 cfm
Asunnon korkeus36 "
Asunnon pituus36 "
Kotelon leveys15 "
Power Rating1
Jännitearvot115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysPower RatingJännitearvotHinta
AIRMASTER FAN 25325 Pakotuuletin, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 18 tuumaa, 1/2 hv, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VBC H18VEX76-1 253253990 cfm24 "24 "10 "1/2115 / 230 VAC€1,829.67
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25330 Pakotuuletin, suorakäyttö, potkurin halkaisija 18 tuumaa, 1/2 hv, 3 vaihetta, 230/460 V | CE7VBD H18V3EX836-1 253303990 cfm24 "24 "10 "1/2230 / 460 VAC€2,051.13
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25345 Pakotuuletin, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1 hv, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VBG H24VEX76-2 253457820 cfm30 "30 "12 "1115 / 230 VAC€2,258.84
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25350 Pakotuuletin, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1 hv, 3 vaihetta, 230/460 V | CE7VBH H24VEX836-2 253507820 cfm30 "30 "12 1 / 4 "1230 / 460 VAC€2,358.87
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25375 Pakotuuletin, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 1 hv, 3 vaihetta, 230/460 V | CE7VBN H30VEX836-1 25375-----230 / 460 VAC€4,226.73
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25380 Pakotuuletin, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 3 hv, 3 vaihetta, 230/460 V | CE7VBP H30VEX836-3 2538016000 cfm36 "36 "14 3 / 4 "3230 / 460 VAC€4,261.85
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25400 Pakotuuletin, Suoraveto, Prop Halkaisija 36 tuumaa, 1-1/2 Hp, 3-vaihe, 230/460 V | CE7VBU H36VEX836-3 2540017620 cfm42 "42 "15 3 / 4 "1-1/2230 / 460 VAC€4,445.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 25370 Poistoilmapuhallin, suora käyttö, Prop Dia 30 tuumaa, 1 hv, 1-vaiheinen, 115/230 V
€5,318.73 / yksikkö