AIRMASTER FAN 24280 Pakotuuletin, matalapaineinen, 1 nopeus, potkurin halkaisija 36 tuumaa, 230/460 V | CE7VAJ

AIRMASTER FAN 24280 poistoilmapuhallin, matalapaine, 1 nopeus, potkurin halkaisija 36 tuumaa, 230/460 V

Tuote: CE7VAJ Malli: 24280
€1,933.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Virtausnopeus8664 cfm
Asunnon korkeus42 "
Asunnon pituus42 "
Kotelon leveys12 1 / 4 "
Power Rating1/2
Jännitearvot230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan halkaisijaVirtausnopeusAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysPower RatingJännitearvotHinta
AIRMASTER FAN 24201 Pakotuuletin, matalapaineinen, 2 nopeutta, potkurin halkaisija 18 tuumaa, 115 V | CE7VAC PD18T-D3A 24201-2680 cfm24 "24 "9 3 / 8 "1/6115 VAC€701.78
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 24211 Pakotuuletin, matalapaineinen, 2 nopeutta, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 115 V | CE7VAD PD24T-E3A 2421124 "4860/4360/4270/2800 Vrt15 1 / 2 "30 "30 "-115 VAC€795.71
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 24221 Pakotuuletin, matalapaineinen, 2 nopeutta, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 115 V | CE7VAE PD30T-G3A 24221-7380 cfm36 "36 "13 3 / 4 "1/2115 VAC€1,581.49
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 24231 Pakotuuletin, matalapaineinen, 2 nopeutta, potkurin halkaisija 36 tuumaa, 115 V | CE7VAF PD36R-G3A 24231-8664 cfm42 "42 "12 1 / 4 "1/2115 VAC€1,864.80
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 24260 Pakotuuletin, matalapaineinen, 1 nopeus, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 230/460 V | CE7VAG 24260-4610 cfm30 "30 "15 1 / 2 "1/2230 / 460 VAC€1,542.55
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 24270 Pakotuuletin, matalapaineinen, 1 nopeus, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 230/460 V | CE7VAH 2427030 "7380/6850/6750/5500 Vrt----230 / 460 VAC€1,655.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 24280 poistoilmapuhallin, matalapaine, 1 nopeus, potkurin halkaisija 36 tuumaa, 230/460 V
€1,933.53 / yksikkö