AIRMASTER FAN 20391 Ilmankiertolaite, I Beam, Vaarallinen paikka, Prop Halkaisija 30 tuumaa, 115/230 V | CE7UKN UP30LI16X

AIRMASTER FAN 20391 ilmankierrätin, I palkki, vaarallinen sijainti, potkuri Dia 30 tuumaa, 115/230 V

Tuote: CE7UKN Malli: 20391Ristiviite: UP30LI16X
€1,426.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliAlumiini
Virtausnopeus8723 cfm
Taajuus60 Hz
Täyden kuorman ampeerit6.9 A
KoteloTeräs
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä1
Power Rating1/4
Nopeus1140 Rpm
Jännitearvot115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.VirtausnopeusHinta
AIRMASTER FAN 20301 Jalusta, vaarallinen paikka, koko 24 tuumaa, 115/230 V | CE7UKG 24LF16X 2030124 "5739 cfm€1,423.42
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20321 Ilmankiertopumppu, seinä, vaarallinen paikka, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 115/230 V | CE7UKH UP24LW16X8 2032124 "5739 cfm€1,289.78
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20331 Ilmankiertolaite, Katto, Vaarallinen paikka, Prop Dia 24 tuumaa, 115/230 V | CE7UKJ UP24LS16X 2033124 "5739 cfm€1,257.71
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20341 Ilmankiertolaite, I Beam, Vaarallinen paikka, Prop Halkaisija 24 tuumaa, 115/230 V | CE7UKK UP24LI16X 2034124 "5739 cfm€1,356.22
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20351 Ilmankiertolaite, Jalusta, Vaarallinen paikka, Prop Dia 30 tuumaa, 115/230 V | CE7UKL UP30LF16X 2035130 "8723 cfm€1,492.91
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20381 Ilmankiertolaite, Katto, Vaarallinen paikka, Prop Dia 30 tuumaa, 115/230 V | CE7UKM UP30LS16X 2038130 "8723 cfm€1,326.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 20391 ilmankierrätin, I palkki, vaarallinen sijainti, potkuri Dia 30 tuumaa, 115/230 V
€1,426.47 / yksikkö