Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-88C kanavaliitin, vaaraton paikka, 8 tuuman ulostulo, polyeteeni | AB9ALV 2AR79

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-88C kanavaliitin, vaaraton paikka, 8 tuuman ulostulo, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AB9ALV Malli: SVH-88CRistiviite: 2AR79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavasta kanavaan -liitin
VäriMusta
Halkaisija8"
Pituus8 ft.
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Poistoaukon koko8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaeräMateriaaliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1212C kanavaliitin, vaaraton paikka, halkaisija 12 tuumaa, galvanoitu teräs | AH9BPN 39FW36 SVH-1212CHopea12 "KanavaliitinTeräs€180.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-88C kanavaliitin, vaaraton paikka, 8 tuuman ulostulo, polyeteeni
€56.75 / yksikkö