AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1212C kanavaliitin, vaaraton paikka, halkaisija 12 tuumaa, galvanoitu teräs | AH9BPN 39FW36

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1212C kanavaliitin, vaaraton paikka, halkaisija 12 tuumaa, galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AH9BPN Malli: SVH-1212CRistiviite: 39FW36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaliitin
VäriHopea
Halkaisija12 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus12 ft.
MateriaaliTeräs
Poistoaukon koko12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaeräMateriaaliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-88C kanavaliitin, vaaraton paikka, 8 tuuman ulostulo, polyeteeni | AB9ALV 2AR79 SVH-88CMusta8"Kanavasta kanavaan -liitinpolyeteeni€56.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1212C kanavaliitin, vaaraton paikka, halkaisija 12 tuumaa, galvanoitu teräs
€180.89 / yksikkö