AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP tuuletin, johtavalla satulatuulettimella, 6/15 Ft., 8 tuuman kanava, 90 astetta. Kyynärpää, Universal Mount | AB9PVK 2ELP1

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP tuuletin, johtavalla satulatuulettimella, 6/15 Ft., 8 tuuman kanava, 90 astetta. Kyynärpää, Universal Mount

Varastossa
Tuote: AB9PVK Malli: SVF10EXCUPRistiviite: 2ELP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,825.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitetun tilan tuuletinpakkaus
Ilmavirta1390 CFM
Ilmavirta1390 CFM
Ampeeria3.5A
Väripunainen
Johdon pituus10 ft.
Kanavan halkaisija8"
Kanavan pituus25 ft.
Kanavan koko25 ft.
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 Hz
Korkeus16.75 "
HP1 / 3 hp
Pituus16 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1390 CFM
Melutaso72 dbA @ 3 jalkaa
Vaihe1
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite115V AC
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKanavan halkaisijaKanavan pituusTyyppiHinta
ILMAJÄRJESTELMÄT KANSAINVÄLINEN SVF-10ECUP tuuletin, Teollinen satulatuuletin, 6/15 Ft., 8 tuuman kanava, 90 astetta. Kyynärpää, Universal Mount | AB9PVJ 2ELN9 SVF-10ECUP7A8 "tai 10"6 jalkaa, 15 jalkaaInline aksiaalinen€1,629.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP tuuletin, johtavalla satulatuulettimella, 6/15 Ft., 8 tuuman kanava, 90 astetta. Kyynärpää, Universal Mount
€3,825.16 / yksikkö