ILMAJÄRJESTELMÄT KANSAINVÄLINEN SVF-10ECUP tuuletin, Teollinen satulatuuletin, 6/15 Ft., 8 tuuman kanava, 90 astetta. Kyynärpää, Universal Mount | AB9PVJ 2ELN9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP tuuletin, teollisella satulatuulettimella, 6/15 Ft., 8 tuuman kanava, 90 astetta. Kyynärpää, Universal Mount

Varastossa
Tuote: AB9PVJ Malli: SVF-10ECUPRistiviite: 2ELN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,629.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitetun tilan tuuletinpakkaus
Ampeeria7A
Väripunainen
Kanavan halkaisija8 "tai 10"
Kanavan pituus6 jalkaa, 15 jalkaa
Kanavan koko6-15 jalkaa
Kyynärpään kulma90 astetta
TuuletinInline aksiaalinen
Korkeus38 "
HP1 / 3 hp
Pituus46 "
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1390 CFM
AsennustyyppiYleismaailmallinen
TyyppiInline aksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKanavan halkaisijaKanavan pituusTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP tuuletin, johtavalla satulatuulettimella, 6/15 Ft., 8 tuuman kanava, 90 astetta. Kyynärpää, Universal Mount | AB9PVK 2ELP1 SVF10EXCUP3.5A8"25 ft.Aksiaalinen räjähdyssuoja€3,825.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP tuuletin, teollisella satulatuulettimella, 6/15 Ft., 8 tuuman kanava, 90 astetta. Kyynärpää, Universal Mount
€1,629.11 / yksikkö