Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-IFH9 suodatinpidike, halkaisija 8 tuumaa, terästä | AD2GFG 3PAR7

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-IFH9 suodatinpidike, halkaisija 8 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AD2GFG Malli: SVB-IFH9Ristiviite: 3PAR7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€595.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImusuodattimen pidike
VäriMusta
Pituus11.5 "
MateriaaliTeräs
Poistoaukon koko9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421990180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä AD2GFH:n kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksieräMateriaaliPoistoaukon kokoHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20CFH Hiilisuodattimen pidike, suodatin | CD7KYM BAC-20CFH-Suodattimen pidikeHiili-€501.14
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20HFH Hepa-suodattimen pidike, suodatin, 20 Cfm | CD7KYU BAC-20HFHBAC-17, BAC-20HEPA-suodatinTeräs3 / 4 "€422.39
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FH24-8 Inline suodattimen pidike, 8 tuuman kanava | CD6JLK FH24-8-Suodattimen pidikeTeräs8"€823.30
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FH24-88 Inline esisuodattimen pidike, 8 tuuman sisään- ja ulostuloaukko | CD6JLM FH24-88-Suodattimen pidikeTeräs8"€2,362.50
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MWH-44 Suodattimen pidike, 47 mm | CD6JQL MWH-4447mm suodatinSuodattimen pidike--€194.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-IFH9 suodatinpidike, halkaisija 8 tuumaa, terästä
€595.28 / yksikkö