AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29N satulapuhallin, alipaine, 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6JWH Malli: SV189T-29N

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€928.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtava satulan tuuletusaukko
Sisältää90 astetta Kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189-29 Teollinen satulapuhallin, ylipaineinen, 8 tuuman koko | CD6JWE SV189-29€1,166.45
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189-29-N Teollinen satulapuhallin, alipaine, 8 tuuman koko | CD6JWF SV189-29-N€1,073.39
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29 Satulapuhallin, ylipainevirtaus ja kyynärpää, 8 tuuman koko | CD6JWG SV189T-29€868.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29N satulapuhallin, alipaine, 8 tuuman koko
€928.77 / yksikkö