AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189-29 Teollinen satulapuhallin, ylipaineinen, 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6JWE Malli: SV189-29

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,166.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtava satulan tuuletusaukko
Ilmavirta2000 - 3000 CFM
Ilmavirta2000 - 3000 CFM
Kyynärpään kulma90 astetta
Kyynärpää tyyppiPultti päällä
Avaus Dia.8"
Pistoke1 / 2 "
Pistokkeen koko1 / 2 "
Painealue50 - 100 psi
Tuuletusaukon koko8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189-29-N Teollinen satulapuhallin, alipaine, 8 tuuman koko | CD6JWF SV189-29-N€1,073.39
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29 Satulapuhallin, ylipainevirtaus ja kyynärpää, 8 tuuman koko | CD6JWG SV189T-29€868.64
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29N satulapuhallin, alipaine, 8 tuuman koko | CD6JWH SV189T-29N€928.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189-29 Teollinen satulapuhallin, ylipaineinen, 8 tuuman koko
€1,166.45 / yksikkö