Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000 Hengitysilman säädin, kaksoismittari ja paineenalennusventtiili, korkea paine, 5000 psi | AF6CKE 9WLL9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000 hengitysilman säädin, kaksoismittari ja paineenpoistoventtiili, korkea paine, 5000 psi

Varastossa
Tuote: AF6CKE Malli: RG-5000Ristiviite: 9WLL9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€956.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5000 psi: n korkeapainesäädin
Maks. Tulopaine5000 psi
Max. Poistopaine125 psi
Alennusventtiilin paine125 psi
Hengityssuojaimen liitäntä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Cga-347

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. TulopainePaineTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000-2Y hengitysilman säädin, kaksoismittari, 2 liitin, 3000 psi | AA6HTF 14A066 RG-3000-2YIlmansylinterin säädin-3000 psi-€1,119.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000 hengitysilman säädin, kaksoismittari ja paineenalennusventtiili, korkea paine, 3000 psi | AF3REW 8CFY4 RG-30003000 psi: n korkeapainesäädin3000 psi--€871.22
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000HF kaksivaiheinen suurvirtaussäädin, 3000 psi | CD6JVK RG-3000HFIlmansylinterin säädin-3000 psiKaksivaiheinen High Flow€2,485.64
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000LP Dual Gauge Regulator, paineenalennusventtiili, 3000 psi | CD6JVL RG-3000LPIlmansylinterin säädin---€795.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000LPB Ilmasylinterin säädin liittimellä, 3000 psi | CD6JVM RG-3000LPBIlmansylinterin säädin-3000 psiKaksoismittari€948.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000-2Y hengitysilman säädin 2 liittimellä, 5000 psi | CD6JVN RG-5000-2Y5000 psi: n korkeapainesäädin-5000 psi-€1,022.32
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000HF kaksivaiheinen suurvirtaussäädin, 5000 psi | CD6JVP RG-5000HF5000 psi: n korkeapainesäädin-5000 psiDual Stage Regulator€2,485.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000 hengitysilman säädin, kaksoismittari ja paineenpoistoventtiili, korkea paine, 5000 psi
€956.56 / yksikkö