Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH5SL12M kanta, 3/4 urosputkikierre

Varastossa
Tuote: CD6JUL Malli: QDH5SL12M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiMNPT
Nimellinen Koko1 / 2 "
TyyliHansen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoYhteyden tyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH5SL6M pistorasia, 3/8 urosputki | CD6JUM QDH5SL6M3 / 8 "MNPT€64.15
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH5SL8F Pistorasia, 1/2 naarasputken kierre | CD6 JUN QDH5SL8F1 / 2 "FNPT€69.49
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH5SL8M pistorasia, 1/2 urosputki | CD6JUP QDH5SL8M1 / 2 "MNPT€69.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH5SL12M kanta, 3/4 urosputkikierre
€73.50 / yksikkö