Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH5PL8F pistoke, 1/2 naarasputkikierre

Varastossa
Tuote: CD6JUJ Malli: QDH5PL8F

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Nimellinen Koko1 / 2 "
TyyliHansen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoYhteyden tyyppieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH5PL12M pistoke, 3/4 urosputki | CD6JUE 25CD63 QDH5PL12M3 / 4 "MNPTTuloliitäntä€42.33
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH5PL4F pistoke, 1/4 naarasputkikierre | CD6JUF QDH5PL4F1 / 4 "FNPTPikaliittimen pistoke€17.37
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH5PL4M pistoke, 1/4 urosputken kierre | CD6 KANU QDH5PL4M1 / 4 "MNPTPikaliittimen pistoke€17.37
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH5PL6M pistoke, 3/8 urosputki | CD6JUH 25CD62 QDH5PL6M3 / 8 "MNPTTuloliitäntä€35.44
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH5PL8M pistoke, 1/2 urosputken kierre | CD6JUK 25CD61 QDH5PL8M1 / 2 "MNPTTuloliitäntä€35.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH5PL8F pistoke, 1/2 naarasputkikierre
€17.37 / yksikkö