Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL6M pistorasia, 3/8 urosputki | CD6JTZ 25CD44

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL6M kanta, 3/8 urosputkikierre

Varastossa
Tuote: CD6JTZ Malli: QDH3SL6MRistiviite: 25CD44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Yhteyden koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiMNPT
Nimellinen Koko1 / 4 "
TyyliHansen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoYhteyden tyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL4F Pistorasia, 1/4 naarasputken kierre | CD6JTV QDH3SL4F1 / 4 "FPT Socket SL€37.42
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL4M pistorasia, 1/4 urosputki | CD6JTW 25CD64 QDH3SL4M--€60.62
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL4MSS Pistorasia, 1/4 urosputki, ruostumaton teräs | CD6JTX QDH3SL4MSS1 / 4 "MNPT€82.85
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL6F Pistorasia, 3/8 naarasputki | CD6JTY QDH3SL6F3 / 8 "FNPT€40.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL6M kanta, 3/8 urosputkikierre
€61.41 / yksikkö