Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL4F-kanta, 1/4 naarasputkikierre

Varastossa
Tuote: CD6JTV Malli: QDH3SL4F

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFPT Socket SL
Nimellinen Koko1 / 4 "
TyyliHansen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoYhteyden tyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL4M pistorasia, 1/4 urosputki | CD6JTW 25CD64 QDH3SL4M--€58.34
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL4MSS Pistorasia, 1/4 urosputki, ruostumaton teräs | CD6JTX QDH3SL4MSS1 / 4 "MNPT€82.85
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL6F Pistorasia, 3/8 naarasputki | CD6JTY QDH3SL6F3 / 8 "FNPT€40.09
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL6M pistorasia, 3/8 urosputki | CD6JTZ 25CD44 QDH3SL6M3 / 8 "MNPT€56.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3SL4F-kanta, 1/4 naarasputkikierre
€37.42 / yksikkö