AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LP/HPA445K ilmanlaadun testisarja, pehmustettu kotelo, 5000 psi

Varastossa
Tuote: CD6JPZ Malli: LP/HPA445K

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,334.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanlaadun testisarja
Sisältää(4) Laatikot erilaisia ​​koeputkia ja pehmustettu kantolaukku
Max. Paine5000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LP/HP-A4K Hengitysilman laadun testisarja, 3000 PSI | CD6 JPY LP / HP-A4K3000 psi€3,200.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LP/HPA445K ilmanlaadun testisarja, pehmustettu kotelo, 5000 psi
€3,334.23 / yksikkö