Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-6-5 ilmaletku, 6 jalkaa x 1/2 tuumaa, koko, keltainen | CD6JMU

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-6-5 ilmaletku, 6 jalkaa x 1/2 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CD6JMU Malli: H-6-5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaletku
VäriKeltainen
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiHansen
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Pituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoLetku sisäpuolella Dia.eräPituusHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-5 Hengitysilmaletku, 10 jalkaa x 1/2 tuumaa, 250 psi, keltainen | AD7GAU 4EEA2 H-10-51 / 4 "1 / 2 "Ilmaletku10 ft.€204.78
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-5S Hengitysilmaletku, 10 jalkaa x 1/2 tuuman koko, keltainen | CD6JLV H-10-5S-1 / 2 "Lentoyhtiön letku10 ft.€167.05
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-5 Hengitysilmaletku, Hansen Style, keltainen | CD6JLZ H-100-51 / 2 "1 / 2 "Ilmaletku100 ft.€501.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-5S Hengitysilmaletku, Schrader Style, 1/2 tuuman koko | CD6JMA H-100-5S-1 / 2 "Lentoyhtiön letku100 ft.€501.14
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-200-5 hengitysilmaletku, 200 jalkaa x 1/2 tuuman koko, keltainen | CD6JMB H-200-51 / 2 "1 / 2 "Ilmaletku200 ft.€908.73
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-25-5 Hengitysilmaletku, 25 jalkaa x 1/2 tuumaa, koko, keltainen | CD6JMF H-25-51 / 2 "1 / 2 "Ilmaletku25 ft.€213.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-300-5 hengitysilmaletku, 300 jalkaa x 1/2 tuuman koko, musta | CD6JMJ H-300-51 / 2 "3 / 8 "Ilmaletku300 ft.€1,309.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-6-5 ilmaletku, 6 jalkaa x 1/2 tuumaa, keltainen
€133.64 / yksikkö