AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-5 Hengitysilmaletku, Hansen Style, keltainen | CD6JLZ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-5 Hengitysilmaletku, Hansen Style, keltainen

Varastossa
Tuote: CD6JLZ Malli: H-100-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaletku
VäriKeltainen
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiHansen
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Pituus100 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoLetku sisäpuolella Dia.eräPituusHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-5 Hengitysilmaletku, 10 jalkaa x 1/2 tuumaa, 250 psi, keltainen | AD7GAU 4EEA2 H-10-51 / 4 "1 / 2 "Ilmaletku10 ft.€236.15
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-5S Hengitysilmaletku, 10 jalkaa x 1/2 tuuman koko, keltainen | CD6JLV H-10-5S-1 / 2 "Lentoyhtiön letku10 ft.€167.05
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-5S Hengitysilmaletku, Schrader Style, 1/2 tuuman koko | CD6JMA H-100-5S-1 / 2 "Lentoyhtiön letku100 ft.€501.14
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-200-5 hengitysilmaletku, 200 jalkaa x 1/2 tuuman koko, keltainen | CD6JMB H-200-51 / 2 "1 / 2 "Ilmaletku200 ft.€908.73
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-25-5 Hengitysilmaletku, 25 jalkaa x 1/2 tuumaa, koko, keltainen | CD6JMF H-25-51 / 2 "1 / 2 "Ilmaletku25 ft.€213.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-300-5 hengitysilmaletku, 300 jalkaa x 1/2 tuuman koko, musta | CD6JMJ H-300-51 / 2 "3 / 8 "Ilmaletku300 ft.€1,309.64
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-300-5S Hengitysilmaletku, 300 jalkaa x 1/2 tuumaa, keltainen | CD6JMK H-300-5S-3 / 8 "Lentoyhtiön letku300 ft.€1,309.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-5 Hengitysilmaletku, Hansen Style, keltainen
€48.22 / yksikkö