AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUPCN25 Johtava ilmanvaihtosarja, 25 ft. Johtava kanava | CD6JJH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUPCN25 johtava ilmanvaihtosarja, 25 jalkaa johtava kanava

Varastossa
Tuote: CD6JJH Malli: CVFCUPCN25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,178.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtava ilmanvaihtosarja
VäriMusta, oranssi
SisältääSatulan tuuletusaukko, tarvikkeet
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
TyyppiRäjähdyssuojattu tuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUPCN15 Johtava ilmanvaihtosarja, 15 jalkaa Johtava kanava | CD6JJG CVFCUPCN15€1,085.80
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVCUPCND25 Johtava tuuletussarja, 8 tuuman tuuletusaukko | CD6JWV SVCUPCND25€1,110.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUPCN25 johtava ilmanvaihtosarja, 25 jalkaa johtava kanava
€1,178.86 / yksikkö