AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUPCN15 Johtava ilmanvaihtosarja, 15 jalkaa Johtava kanava | CD6JJG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUPCN15 johtava ilmanvaihtosarja, 15 jalkaa johtava kanava

Varastossa
Tuote: CD6JJG Malli: CVFCUPCN15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,085.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtava ilmanvaihtosarja
VäriMusta, oranssi
SisältääSatulan tuuletusaukko, tarvikkeet
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Ei sisällyTuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUPCN25 Johtava ilmanvaihtosarja, 25 ft. Johtava kanava | CD6JJH CVFCUPCN25€1,178.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVCUPCND25 Johtava tuuletussarja, 8 tuuman tuuletusaukko | CD6JWV SVCUPCND25€1,110.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUPCN15 johtava ilmanvaihtosarja, 15 jalkaa johtava kanava
€1,085.80 / yksikkö