AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCAN1215 Kanavakanisteri, 12 tuuman tuuletin, 15 jalkaa kanava | AH9BPD 39FW27

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCAN1215 kanavasäiliö, 12 tuuman tuuletin, 15 jalkaa kanava

Varastossa
Tuote: AH9BPD Malli: CVFCAN1215Ristiviite: 39FW27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavakanisteri
VäriOranssi
Halkaisija12 "
Kanavan halkaisija12 "
Korkeus17 1 / 2 "
KoteloMuovi
Pituus15 ft.
Tyyppiaksiaalinen
Leveys15 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCAN1225 Kanavakanisteri, 12 tuuman tuuletin, 25 jalkaa kanava | AH9BPE 39FW28 CVFCAN122525 ft.€560.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCAN1215 kanavasäiliö, 12 tuuman tuuletin, 15 jalkaa kanava
€569.23 / yksikkö