STANLEY QTL271M626SA118FLC Oven vivun lukkosarja Summit Varasto | AG7FYM 6PYA3

STANLEY QTL271M626SA118FLC Oven vivun lukkosarja Summit varasto

Varastossa
Tuote: AG7FYM Malli: QTL271M626SA118FLCRistiviite: 6PYA3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2-3/8" and 2-3/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Luokka2
Kahva materiaaliPainevalu sinkki
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiVähemmän sylinteriä
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.1-1/4" and 4-7/8"
LakotyyppiT Lakko
TyyliHuippukokous

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8302416045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sylinterin sydämen tyyppi: SFIC ei sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLakko Dim.upotussyvyysvaatimusLuokkaLakotyyppiTyyliKahva materiaalieräkeyingHinta
STANLEY QCL120M626LC Oven vipu Lockset Summit Dummy | AG7FXL 6PXX8 QCL120M626LC1-1 / 4 "x 4-7 / 8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvaimeton€129.24
STANLEY QCL130M626S4478S Ovivivun lukitushuippukokous | AG7FXM 6PXX9 QCL130M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvaimeton€271.64
STANLEY QCL140M626S4478S Ovivivun lukkosummat Summit Yksityisyys | AG7FXN 6PXY0 QCL140M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvaimeton€305.62
STANLEY QCL151M626S4478SLC Ovenvivun lukko Summit Entry | AG7FXP 6PXY2 QCL151M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvain eri€349.43
STANLEY QCL160M626S4478SSCKD Oven vipu Lockset Summit Classroom | AG7FXQ 6PXY3 QCL160M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvain eri€329.11
STANLEY QCL161M626S4478SLC Ovenvivun lukko Summit Classroom AG7FXR 6PXY4 QCL161M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvain eri€375.13
STANLEY QCL170M626S4478SSCKD Oven vipu Lockset Summit -varasto | AG7FXT 6PXY5 QCL170M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvain eri€329.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY QTL271M626SA118FLC Oven vivun lukkosarja Summit varasto
€139.94 / yksikkö