AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP Räjähdyssuojattu aksiaalituuletin, 12 tuuman koko, 115 V AC, 60 Hz, 25 jalkaa johto | CD6JGX

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP Räjähdyssuojattu aksiaalituuletin, 12 tuuman koko, 115 V AC, 60 Hz, 25 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: CD6JGX Malli: CVF-12EXP

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,468.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
VäriMusta
Johdon pituus25 ft.
Kanavan halkaisija12 "
Taajuus60 Hz
Korkeus16 "
HP1 1/2 hv
Pituus22 "
MateriaaliPVC
Max. Virtaus vapaassa ilmassa2483 CFM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMax. Virtaus vapaassa ilmassaJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 Räjähdyssuojattu aksiaalituuletin, 12 tuuman koko, 230 V AC, 50 Hz, 25 jalkaa johto | CD6JGW CVF-12EX2210m2069 CFM220 - 230 V AC€3,468.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP Räjähdyssuojattu aksiaalituuletin, 12 tuuman koko, 115 V AC, 60 Hz, 25 jalkaa johto
€3,468.34 / yksikkö