AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 Ilmakompressorijärjestelmä, 115/230V AC, 1-vaihe, 2 hv | AD7GAT 4EEA1

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 ilmakompressorijärjestelmä, 115/230 V AC, 1-vaihe, 2 hv

Varastossa
Tuote: AD7GAT Malli: COMP-3Ristiviite: 4EEA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,962.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysilmakompressorijärjestelmä
Ilmavirta6.8 CFM
Ilmavirta6.8 CFM
Ampeeria20A
Virtauskapasiteetti8.5 CFM
Letkun halkaisija.1 / 2 "
Letkun pituus10 ft.
HP2 hv
Hengityssuojainten määrä3
Käyttöpaine110 psi
Ihmiset palvelivat3
Vaihe1
Jännite115/230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Hengityssuojainten määrä (3)
    • TA-3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLetkun halkaisija.Ihmiset palvelivatHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-1 ilmakompressorijärjestelmä, 46 x 24 x 22 tuuman koko | CD6JGH COMP-117.2A--€5,606.05
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-2 Air Compressor System, luokka D, 115/230V AC | CD6JGJ COMP-2--2€6,140.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3EA Ilmakompressori, 1/2 tuumaa x 10 jalkaa Letku, 3/8 tuumaa x 10 jalkaa Letku | CD6JGK COMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3€15,100.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 ilmakompressorijärjestelmä, 115/230 V AC, 1-vaihe, 2 hv
€12,962.25 / yksikkö