AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91PMIS -paneeliin asennettu luonnostaan ​​vaaraton CO-näyttö, 9 VDC, äänihälyttimellä, virtausmittari

Varastossa
Tuote: CD6JFZ Malli: CO-91PMIS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,864.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitori
Hälytyslähtö120 dBA
Yhteyden tyyppiQuick Connect
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Max. Hälytyslähtö120 dBA
Tehontarve9V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarveHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91PM paneeliasennettava CO-näyttö, 9 VDC/115 VAC, äänihälyttimellä, virtausmittarilla ja LCD-näytöllä | CD6JFY CO-91PM9V DC/115V AC€1,864.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO2-91PM Paneeliasennettava CO- ja O2-näyttö, äänihälyttimellä, virtausmittarilla ja LCD-näytöllä | CD6JGC CO2-91PM115V AC€2,532.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91PMIS -paneeliin asennettu luonnostaan ​​vaaraton CO-näyttö, 9 VDC, äänihälyttimellä, virtausmittari
€1,864.23 / yksikkö