AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBF3-347NB Hengitystäyttö, 3 sylinteriä, 5000 psi | CD6JFN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBF3-347NB hengittävä täyttökokoonpano, 3 sylinteriä, 5000 psi

Varastossa
Tuote: CD6JFN Malli: CBF3-347NB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€928.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti
Max. Paine5000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBF3-346NB Hengitystäyttökokoonpano, 3 sylinteriä, 3000 psi | CD6JFM CBF3-346NBKolmen sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti3000 psi€628.09
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBF3-702NB Hengitystäyttökokoonpano, 3 sylinteriä, 6000 psi | CD6JFP CBF3-702NBKolmen sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti6000 psi€1,196.05
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBF4-346NB Hengitystäyttökokoonpano, 4 sylinteriä, 3000 psi | CD6JFQ CBF4-346NBNeljän sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti3000 psi€701.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBF4-347NB Hengitystäyttökokoonpano, 4 sylinteriä, 5000 psi | CD6JFR CBF4-347NBNeljän sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti4500 psi€1,002.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBF4-702NB Hengitystäyttökokoonpano, 4 sylinteriä, 6000 psi | CD6JFT CBF4-702NBNeljän sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti6000 psi€1,329.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBF3-347NB hengittävä täyttökokoonpano, 3 sylinteriä, 5000 psi
€928.77 / yksikkö