AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA3-346NB hengitysilmakokoonpano, 3 sylinteriä, 3000 psi | AF4ZNT 9T819

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA3-346NB hengitysilmakokoonpano, 3 sylinteriä, 3000 psi

Varastossa
Tuote: AF4ZNT Malli: CBA3-346NBRistiviite: 9T819

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,011.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti
SisältääSäädin, 4 poistoputkistoa, hälytyspilli, varoventtiili ja liitäntäpiiput takaiskuventtiileillä
Max. Paine3000 psi
Tyyppi3-sylinterinen hengitysilmakokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA3-347NB hengitysilmakokoonpano, 3 sylinteriä, 5000 psi | AF3REV 8CFY3 CBA3-347NBKolmen sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti5000 psi€1,588.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA2-346NB hengitysilmakokoonpano, 2 sylinteriä, 2400 psi | CD6JFF CBA2-346NBKahden sylinterin lentoyhtiön kaskadiopaketti2400 psi€1,082.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA2-347NB hengitysilmakokoonpano, 2 sylinteriä, 4500 psi | CD6JFG CBA2-347NBKahden sylinterin lentoyhtiön kaskadiopaketti4500 psi€1,269.55
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA3-702NB hengitysilmakokoonpano, 3 sylinteriä, 6000 psi | CD6JFH CBA3-702NBKolmen sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti6000 psi€2,438.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA4-346NB Hengitysilmakokoonpano, 4 sylinterinen, ylipaineventtiili | CD6JFJ CBA4-346NBNeljän sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti3000 psi€1,309.64
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA4-347NB hengitysilmakokoonpano, 4 sylinteriä, 5000 psi, 4 ulostuloa | CD6JFK CBA4-347NBNeljän sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti5000 psi€1,637.05
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA4-702NB hengitysilmakokoonpano, 4 sylinteriä, 6000 psi | CD6JFL CBA4-702NBNeljän sylinterin lentoyhtiön kaskadipaketti6000 psi€2,572.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA3-346NB hengitysilmakokoonpano, 3 sylinteriä, 3000 psi
€2,011.76 / yksikkö