AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBK-20 CO -näytön kalibrointisarja, pieni sylinteri, 20 ppm | CD6JEK

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBK-20 CO -näytön kalibrointisarja, pieni sylinteri, 20 ppm

Varastossa
Tuote: CD6JEK Malli: BBK-20

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitorin kalibrointisarja
Sylinterin kapasiteetti17L
Kaasupitoisuudet10 ppm CO
SisältääSylinteri, CO kaasu, kylmätulppa, säilytyskotelo, säädin, letkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupitoisuudetHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBK-10 CO -näytön kalibrointisarja, pieni sylinteri, 10 ppm | CD6JEH BBK-1010 ppm CO€294.00
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBK-10103 CO -näytön kalibrointisarja, suuri sylinteri, 10 ppm kaasua | CD6JEJ BBK-1010320 ppm CO€1,062.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBK-20103 CO -näytön kalibrointisarja, suuri sylinteri, 20 ppm kaasua | CD6JEL 25CD30 BBK-2010320 ppm CO€1,691.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBK-20 CO -näytön kalibrointisarja, pieni sylinteri, 20 ppm
€294.00 / yksikkö