Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 61-076 Jännitteen jatkuvuustesteri 600vac 600vdc | AD2NRK 3T886

IDEAL 61-076 Jännitteen jatkuvuuden testeri 600vac 600vdc

Varastossa
Tuote: AD2NRK Malli: 61-076Ristiviite: 3T886
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
€166.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännite- ja jatkuvuustesteri
Kuuluva jatkuvuusKyllä
DC: n perustarkkuusVain suhteellinen indikaatio
Akun tyyppi(4) 1.5 V (tuotenro 61-201, IEC LR44)
Kalibrointitaajuus25 - 60 Hz
näyttöLED- ja neonvalaisimet
TurvallisuusarviointiCATIII 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtovirtajännitealue (120/240/480/600)
    • DC-napaisuus (kyllä)
    • DC-jännitealue (120/240/600)
    • Matala impedanssi (kyllä)
    • Tärisee, kun jännite on läsnä (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Värinätila ilmaisimen liikkeellä, automaattinen kytkentäjännite- / jatkuvuustekniikka (tuotenro 61-076), itsenäinen solenoidi- ja elektronisten piirien suunnittelu tarjoaa varmuuskopiointijännitteen osoituksen lisäturvallisuudelle, vaihdettavat mittajohdot, suojatut anturivihjeet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 61-076 Jännitteen jatkuvuuden testeri 600vac 600vdc
€166.44 / yksikkö