AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COO2 tuuletinkotelo, CO/O2-monitorilla, 50 CFM, 79 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää | CD6JDF

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COO2 tuuletinkotelo, CO/O2-näytöllä, 50 CFM, 79 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää

Varastossa
Tuote: CD6JDF Malli: BB50-COO2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,735.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta50 CFM
Ilmavirta50 CFM
Virtauskapasiteetti79 CFM
Kytkimien määrä4
Tehontarve9 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC
Vapautuspaine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräTehontarvePaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COO2 tuuletinkotelo, CO/O2-monitorilla, 100 CFM, 123 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää | CD6JBX BB100-COO2-9-12V/115V AC150 psi€4,403.32
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COO2 tuuletinkotelo, CO/O2-monitorilla, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 2 liitäntää | CD6JCT BB30-COO229 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC120 psi€3,601.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COO2 tuuletinkotelo, CO/O2-näytöllä, 50 CFM, 79 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää
€3,735.14 / yksikkö