AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COO2 tuuletinkotelo, CO/O2-monitorilla, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 2 liitäntää | CD6JCT

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COO2 tuuletinkotelo, CO/O2-näytöllä, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 2 liitäntää

Varastossa
Tuote: CD6JCT Malli: BB30-COO2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,601.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta30 CFM
Ilmavirta30 CFM
Virtauskapasiteetti48 CFM
Max. Paine120 psi
Kytkimien määrä2
Tehontarve9 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC
Paine120 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräTehontarvePaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COO2 tuuletinkotelo, CO/O2-monitorilla, 100 CFM, 123 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää | CD6JBX BB100-COO2-9-12V/115V AC150 psi€4,403.32
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COO2 tuuletinkotelo, CO/O2-monitorilla, 50 CFM, 79 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää | CD6JDF BB50-COO249 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€3,735.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COO2 tuuletinkotelo, CO/O2-näytöllä, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 2 liitäntää
€3,601.50 / yksikkö