Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-A vaihtohiukkassuodatin, 50 Cfm | AA6HTE 14A065

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-A vaihtohiukkassuodatin, 50 Cfm

Varastossa
Tuote: AA6HTE Malli: BB50-ARistiviite: 14A065

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatin
TyyppiHiukkassuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421990180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-C vaihtosuodatin, 50 cfm | CD6JDA 25CD11 BB50-CYhdistymissuodatin€142.96
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-D Vaihtohiilisuodatin, 50 cfm | CD6JDG 25CD12 BB50-DHiilisuodatin€142.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-A vaihtohiukkassuodatin, 50 Cfm
€33.76 / yksikkö