Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-100 Kaareva alumiinisauva, 1.5 tuumaa x 54 tuumaa, koko 2 kpl | CD7KUW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-100 kaareva alumiinisauva, 1.5 x 54 tuuman koko, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD7KUW Malli: AV-100

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin sauva
Letkun koko1 1 / 2 "
Pituus54 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun kokoHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-31AB Kaareva alumiinisauva, 56 tuumaa x 2 tuumaa koko | CD7KVW AV-31AB2"€252.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-100 kaareva alumiinisauva, 1.5 x 54 tuuman koko, 2 kpl pakkaus
€137.45 / yksikkö