AIR SCIENCE P5-48XT -putkinen savuputki 48 tuuman leveys x Tl | AF4HTF 8XDK9

AIR SCIENCE P5-48XT kanavaton savupelti 48 tuuman leveys x Tl

Varastossa
Tuote: AF4HTF Malli: P5-48XTRistiviite: 8XDK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,877.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaton huppu
CFM234
Syvyys27 "
Korkeus35 "
Sisäkorkeus24 "
Vaadittujen suodattimien määrä2
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus27 "
kokonaisleveys48 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403708020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMeräkokonaisleveysLeveysHinta
AIR SCIENCE P5-36XT -kanavaton savuhuppu 36 tuuman leveys x Tl | AF4BCY 8NK58 P5-36XT186Kanavaton huppu36 "36 "€3,183.42
AIR SCIENCE P5-24XT -kanavaton savuhuppu, 24 tuuman leveys | AF4ZPN 9TA97 P5-24XT117Kanavaton huppu24 "24 "€2,730.59
AIR SCIENCE AS-AHA-133-CA-B BiosCabinet, 388 cfm CFM | CN8DYX 56LF18 AS-AHA-133-CA-B-Huppu--€11,918.90
AIR SCIENCE VLF-72-A Clean Bench, 350 cfm CFM | CN8DYY 56LF29 VLF-72-A-Puhdista penkki--€5,364.08
AIR SCIENCE HLF-72-A Clean Bench, 350 cfm CFM, 42 tuumaa kokonaiskorkeus | CN8DYZ 56LF28 HLF-72-A-Puhdista penkki--€5,364.08
AIR SCIENCE VE60T kanavaton kotelo | CN8DZA 56LF22 VE60T-Liite--€2,819.85
AIR SCIENCE VE48T Kanavaton kotelo | CN8DZB 56LF21 VE48T-Liite--€2,111.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE P5-48XT kanavaton savupelti 48 tuuman leveys x Tl
€3,877.01 / yksikkö