AIR KING 9555 -puhallin 3 Spd 115 V 1/13 Hv | AB4EHJ 1XGG3

AIR KING 9555 Utility Puhallin 3 Spd 115 V 1/13 Hp

Varastossa
Tuote: AB4EHJ Malli: 9555Ristiviite: 1XGG3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tuuletin
Ampeeria0.95/0.80/0.70
CFM korkea350
CFM matala250
CFM Medium300
Johtimen koko14AWG
Kotelon väriHarmaa
Asunnon korkeus14.5 "
Asunnon pituus13 "
KoteloABS Plastic
Kotelon leveys11 "
Hz60
Moottori HP1/13
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P GFCI-pistoke
Terien lukumäärä56
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Ulostulon korkeus4"
Ulostulon leveys8"
Kokonaiskorkeus14.5 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys11 "
VaiheYksi
Virtajohdon pituus10ft.
PotkurimateriaaliABS
Tyyppi3 nopeutta, kääntyvä, nopea
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7275
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puhaltimen pyörän halkaisija. (Tuumaa) (7)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9555 Utility Puhallin 3 Spd 115 V 1/13 Hp
€207.27 / yksikkö