Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR KING 9146 pöytätuuletin, ei osc 6 tuuman 2-spd 120v | AD6WJX 4C796

AIR KING 9146 Pöytätuuletin Ei-osc 6 tuumaa 2-spd 120v

Varastossa
Tuote: AD6WJX Malli: 9146Ristiviite: 4C796

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFanit
Ilmavirta190 / 90 cfm
Ampeeria0.19/0.14
LaakerityyppiHolkki
Terä Dia.6"
Terän materiaalipolypropeeni
Johtimen koko18AWG
Johdon pituus6ft.
SuojamateriaaliTeräs, muovi
Korkeus9.375 "
Hz60
Pituus6.125 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä2
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
RPM2020/1740
Jännite120V
Watts12/9
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärähtelevä / ei oskilloivaIlmavirtaAmpeeriaRPMWattsLeveysTerä Dia.SuojamateriaaliHinta
AIR KING 9154 Pöytätuuletin oskilloiva 9 tuuman halkaisija 2-vaihteinen 120v | AD6WGN 4C523 9154värähtelevän490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Teräs€83.45
AIR KING 9102 -pöydän tuuletin värähtelevä 12 tuuman halkaisija 3-vaihteinen 120v | AD7AUL 4DA35 9102värähtelevän930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Teräs€94.83
AIR KING 9106 Pöytätuuletin oskilloiva 16 tuuman halkaisija 3-vaihteinen 120v | AD7AUM 4DA36 9106värähtelevän1710/1500/1330 cfm0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Teräs€116.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9146 Pöytätuuletin Ei-osc 6 tuumaa 2-spd 120v
€44.19 / yksikkö