AIR KING 9106 Pöytätuuletin oskilloiva 16 tuuman halkaisija 3-vaihteinen 120v | AD7AUM 4DA36

AIR KING 9106 Pöytätuuletin värähtelevä 16 tuuman halkaisija 3-nopeuksinen 120v

Varastossa
Tuote: AD7AUM Malli: 9106Ristiviite: 4DA36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFanit
Ilmavirta1710/1500/1330 cfm
Ampeeria0.71/0.54/0.48
LaakerityyppiHolkki
Terä Dia.16 "
Terän materiaalipolypropeeni
Johtimen koko18AWG
Johdon pituus6ft.
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus22.5 "
Hz60
Pituus17.75 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
RPM1545/1394/1244
Jännite120V
Watts77/65/57
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärähtelevä / ei oskilloivaIlmavirtaAmpeeriaRPMWattsLeveysTerä Dia.SuojamateriaaliHinta
AIR KING 9154 Pöytätuuletin oskilloiva 9 tuuman halkaisija 2-vaihteinen 120v | AD6WGN 4C523 9154värähtelevän490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Teräs€83.45
AIR KING 9146 pöytätuuletin, ei osc 6 tuuman 2-spd 120v | AD6WJX 4C796 9146Ei oskilloiva190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Teräs, muovi€44.19
AIR KING 9102 -pöydän tuuletin värähtelevä 12 tuuman halkaisija 3-vaihteinen 120v | AD7AUL 4DA35 9102värähtelevän930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Teräs€94.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9106 Pöytätuuletin värähtelevä 16 tuuman halkaisija 3-nopeuksinen 120v
€116.75 / yksikkö