Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELIJÄ 6B852 Aktiivihiilisuodatin 18 x 24 x 2 | AE7XUL

AIR HANDLER 6B852 Aktiivihiilisuodatin 18 x 24 x 2

Varastossa
Tuote: AE7XUL Malli: 6B852

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.25 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAktiivihiilen hunajakennoilmansuodatin
Ilmavirta250 fpm
Lopullinen vastus1.00 tuuman WC
kehysKyllä
Alkuperäinen vastus0.48 tuuman WC
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko18x24x2
Nimelliskorkeus18 "
Nimellisleveys24 "
esisuodatinLaskostettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CCL4-aktiivisuus (0.6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 6B846 Aktiivihiilisuodatin 25 x 25 x 2 | AE7XUF 6B8462"25x25x225 "25 "€258.06
ILMANKÄSITTELIJÄ 6B856 Aktiivihiilisuodatin 16 x 24 x 1 | AE7XUP 6B8561"16x24x116 "24 "€163.14
ILMANKÄSITTELIJÄ 6B857 Aktiivihiilisuodatin 16 x 16 x 1 | AE7XUQ 6B8571"16x16x116 "16 "€141.23
ILMANKÄSITTELY 6B861 Aktiivihiilisuodatin 14 x 25 x 1 | AE7XUU 6B8611"14x25x114 "25 "€151.86
ILMANKÄSITTELIJÄ 6B869 Aktiivihiilisuodatin 10 x 10 x 1 | AE7XVA 6B8691"10x10x110 "10 "€111.21
ILMAKÄSITTELY 6W735 Aktiivihiilisuodatin 12 x 24 x 1 | AF2NJG 6W7351"12x24x112 "24 "€128.22
AIR HANDLER 6W736 Aktiivihiilisuodatin 16 x 20 x 1 | AF2NJH 6W7361"16x20x116 "20 "€134.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B852 Aktiivihiilisuodatin 18 x 24 x 2
€203.25 / yksikkö