Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELY 6B723 Tyynynpitokehys 25 x 1 x 14 tuumaa | AE7XNR

AIR HANDLER 6B723 Pehmustepidike 25 x 1 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7XNR Malli: 6B723

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.65 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPad-pidike
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys1"
Nimelliskorkeus14 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0275
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 5W069 Tyynynpitokehys 25 x 2 x 20 tuumaa | AE6YVH 5W0692"20x25x220 "25 "€42.50
ILMANKÄSITTELIJÄ 5W070 Padin pidike 20 x 2 x 20 tuumaa | AE6YVJ 5W0702"20x20x220 "20 "€40.79
ILMANKÄSITTELIJÄ 5W071 Tyynynpitokehys 25 x 2 x 16 tuumaa | AE6YVK 5W0712"16x25x216 "25 "€33.31
ILMANKÄSITTELY 5W072 Tyynynpitokehys 20 x 2 x 16 tuumaa | AE6YVL 5W0722"16x20x216 "20 "€39.10
ILMANKÄSITTELY 5W073 Tyynypidike 24 x 1 x 24 tuumaa | AE6YVM 5W0731"24x24x124 "24 "€38.38
ILMANKÄSITTELI 5W074 Tyynyn pidike 22 x 1 x 22 tuumaa | AE6YVN 5W0741"-22 "22 "€38.50
ILMANKÄSITTELIJÄ 5W075 Tyynypidike 25 x 1 x 20 tuumaa | AE6YVP 5W0751"20x25x120 "25 "€38.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B723 Pehmustepidike 25 x 1 x 14 tuumaa
€35.65 / yksikkö